Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, FW, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 726000 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: drobny boczny skos ostrza
  • materiał: Stal łożyskowa wysokowydajna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza drobny boczny skos ostrza
materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
szerokość główki 13 mm
długość robocza 12,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
kształt główki owalne
Uchwyt nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
regulowany, precyzyjny przegub śrubowy tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Numer producenta RX 8150
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Powierzchnia czarna dla zredukowania odbić światła. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy. Ergonomiczne, 2-komponentowe uchwyty, spełniające wymogi ESD.
Opatentowana sprężyna rozwierająca, zmniejszająca opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu siła koncentruje się na cięciu.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta matrycowo, czerniona.