{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică | |
| Mini teşitură | Contur fin | |
| Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru | |
| Lăţime fălci/gură | 13 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Forma fălcilor/gura | Oval | |
| Diametru min., Sârmă de cupru | 0,3 mm | |
| Diametru max., Sârmă de cupru | 1,6 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulație înșurubată | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 12,5 mm | |
| Culoarea | negru | |
| Execuție | 2K | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; antistatic | |
| Suprafaţă | Brunat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 726000 140 | |
| EAN / GTIN | 7314150103133 | |
| Număr producător | RX 8150 | |
| Producător/responsabil | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |