Elektronikskævbider, ovalt hoved 140 mm

Art.-nr.: 726000 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Fin facet
  • Materiale: High performance-kuglelejestål

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Fin facet
Materiale High performance-kuglelejestål
Hovedbredde 13 mm
Skærlængde 12,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Hovedform oval
Greb 2K-grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
indstilleligt præcisionsskrueled ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726000 140
EAN/GTIN 7314150103133
Producentnummer RX 8150

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 − 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart præcisionsskrueled sikrer minimal rivning og optimal aksial skærretning. ESD-egnet, ergonomisk 2K-greb.
Den patenterede returfjeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed bruges kraften på snittet.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet, bruneret.