Para podkładek równoległych

Nr art.: 72363
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 1 para
Długość L 400 mm
Szerokość B 40 mm
Wysokość H 100 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72363
EAN / GTIN 4020772072360
Numer producenta 72363
Numer L L30130 583
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podkładki równoległe, precyzyjnie szlifowane w parach tak, by były równoległe w płaszczyźnie.
Informacje o rozmiarach podane na produkcie.
Utwardzane powierzchniowo.
Poziom jakości: Najwyższa precyzja

Cecha szcz.:

  • H: 100
  • B: 40,0
  • L: 400
  • Tolerancja pary
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Masa: 25300 g