Par de bases paralelas

Número de artículo: 72363
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas
1 par
Longitud L
400 mm
Anchura B
40 mm
Altura H
100 mm
Descripción de la forma
Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto
Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 72363
EAN / GTIN 4020772072360
Número del fabricante 72363
Número L L30130 583
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, finamente molidos en pares paralelos al plan.
Información de tamaño en el producto.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • H: 100
  • An: 40,0
  • L: 400
  • Tolerancia a los pares
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 25300 g