Coppia di parallele temprate

Codice art.: 72363
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 400 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 100 mm
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72363
EAN / GTIN 4020772072360
Codice del produttore 72363
Numero-L L30130 583
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, finemente smerigliati in coppie parallele al piano.
Informazioni sulle dimensioni del prodotto.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H: 100
  • B: 40,0
  • L: 400
  • Tolleranza coppia
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 25300 g