{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates de corte lateral, modelo resistente | |
| Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Diámetro máx., Alambre (blando) | 3,8 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 2,7 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación superpuesta | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Articulación con muelle de apertura conmutable | no | |
| Color | azul; rojo | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 723101 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773022978 | |
| Número del fabricante | 74 05 180 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |