Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 723101 180
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Kraft-Seitenschneider
Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Länge gesamt L 180 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (weich)
Norm DIN ISO 5749
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser max., Draht (weich) 3,8 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 2,7 mm
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Farbe blau; rot
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723101 180
EAN / GTIN 4003773022978
Herstellernummer 74 05 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.