Sheet Metal Shear up to 2,5 mm, BLS 2.5 E set

Nr art.: 72303562000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 350 W
Oznaczenie producenta BLS 2.5 E Set
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 1,6 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 2,5 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 2,5 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 3 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 20 mm
Masa 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72303562000
EAN / GTIN 4014586900032
Numer producenta 72303562000
Numer L L00020 110417
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • High performance and powerful motor for the most difficult tasks.
  • ,Unrestricted view of the cutting line makes faster work progress possible.
  • ,Four-fold reversing blade for clean and burr-free cutting with low operating costs.
  • ,Perfect for trimming and cutting.
  • ,Unrestricted view of the cutting line.
  • ,Good curve precision with low sheet-metal distortion.
  • ,5 metre cable.
  • ,Stainless steel up to 1.
  • 6 mm.

Cecha szcz.:

  • Nominal power consumption: 350 W
  • Power output: 210 W
  • Rate of strokes: 800 - 1 700 1 rpm
  • Cutting speed: 3 - 6 m/min.
  • Steels up to 400 N/mm²: 2.5 mm
  • Steels up to 600 N/mm²: 2 mm
  • Steels up to 800 N/mm²: 1.6 mm
  • NF metals up to 250 N/mm²: 3 mm
  • Radius of the smallest curve: 20 mm
  • Cable with plug: 5 m
  • Weight according to EPTA: 2.10 kg