• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere bis 2,5 mm, BLS 2.5 E Set

Artikel-Nr.: 72303562000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 350 W
Herstellerbezeichnung BLS 2.5 E Set
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm max. 1,6 mm
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm max. 2,5 mm
Schnittleistung in Stahl max. 2,5 mm
Schnittleistung in Aluminium max. 3 mm
Produktart Blechschere
Radius der kleinsten Kurve 20 mm
Gewicht 2,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72303562000
EAN / GTIN 4014586900032
Herstellernummer 72303562000
L-Nummer L00020 110417
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.,Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.,Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.,Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.,Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.,Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.,5 Meter Kabel.,Edelstahl bis 1,6 mm.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 210 W
  • Hubzahl: 800 - 1 700 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 3 - 6 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 2,5 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 1,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 3 mm
  • Radius der kleinsten Kurve: 20 mm
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 2,10 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb