{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 5 m | |
| Příkon | 350 W | |
| Označení výrobce | BLS 2.5 E Set | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. | 2,5 mm | |
| Řezný výkon v oceli max. | 2,5 mm | |
| Řezný výkon v hliníku max. | 3 mm | |
| Druh produktu | nůžky na plech | |
| Poloměr nejmenší křivky | 20 mm | |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Katalogové číslo | 72303562000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900032 | |
| Číslo výrobce | 72303562000 | |
| L-číslo | L00020 110417 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |