Cizalla para chapa hasta 2,5 mm, Set BLS 2.5 E

Número de artículo: 72303562000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 350 W
Denominación del fabricante BLS 2.5 E Set
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Grosor del material acero 800 N/mm máx. 1,6 mm
Grosor del material acero 400 N/mm máx. 2,5 mm
Capacidad de corte en acero máx. 2,5 mm
Capacidad de corte en aluminio máx. 3 mm
Tipo de producto cizallas para chapa
Radio de la curva más pequeña 20 mm
Peso 2,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 72303562000
EAN / GTIN 4014586900032
Número del fabricante 72303562000
Número L L00020 110417
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Motor potente con alto par para trabajos intensivos.
  • ,Excelente visibilidad de la línea de corte permite un rápido progreso de trabajo.
  • ,Cuchilla reversible cuádruple para cortes limpios y sin rebabas con reducidos costes de explotación.
  • ,Óptima para cantear y recortar.
  • ,Alcance de la vista total de la línea de corte.
  • ,Buen manejo en curvas con reducida deformación de la chapa.
  • ,Cable de 5 m.
  • ,Acero inoxidable hasta 1,6 mm.

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 800 - 1 700 1 rpm
  • Velocidad de corte: 3 - 6 m/min.
  • acero hasta 400 N/mm²: 2,5 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 2 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 1,6 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 3 mm
  • Radio de la curva más pequeña: 20 mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 2,10 kg