• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Slitting shears, up to 2 mm,,BSS 2.0 E set

Nr art.: 72303362000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 350 W
Seria BSS 2.0 E
Oznaczenie producenta BSS 2.0 E Set; Schlitzschere bis 2 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 1,3 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 2 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 2 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 3 mm
Szerokość cięcia 5 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 245 mm
Właściwości Latarka diodowa
Masa 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72303362000
EAN / GTIN 4014586900018
Numer producenta 72303362000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • High-strength blades make it ideal for reinforcement profiles in drywall construction and cutting stainless steel.
  • ,Robust cutting head for stationary application.
  • Machine can be very easily clamped in a vice.
  • ,Left and right curve cuts and distortion-free cutting possible with just one continuous chip.
  • ,High performance and powerful motor when it comes to the most difficult tasks.
  • Suitable for folded spiral-seam pipes with 4 x .
  • 75 mm connecting folds,Ideal for trimming profiled sections.
  • ,Best suited for trimming and cutting.
  • ,Motor with outstanding performance and stability.
  • ,Cutting blade with excellent tool life.
  • ,5 metre cable.
  • ,Clean swarf removal prevents injuries or scratches on workpieces.
  • ,Stainless steel up to 1.
  • 5 mm.
  • ,Wide range of accessories.

Cecha szcz.:

  • Nominal power consumption: 350 W
  • Power output: 210 W
  • Rate of strokes: 1 300 - 2 600 1 rpm
  • Cutting speed: 2 - 4 m/min.
  • Steels up to 400 N/mm²: 2 mm
  • Steels up to 600 N/mm²: 1.5 mm
  • Steels up to 800 N/mm²: 1.3 mm
  • NF metals up to 250 N/mm²: 3 mm
  • Cutting width: 5 mm
  • Radius of the smallest curve: 245 mm
  • Dip diameter: 12 mm
  • Cable with plug: 5 m
  • Weight according to EPTA: 1.70 kg