Dělící nůžky do 2 mm,,BSS 2.0 E sada

Artiklové číslo: 72303362000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 350 W
Řada BSS 2.0 E
Označení výrobce BSS 2.0 E Set; Schlitzschere bis 2 mm
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. 1,3 mm
Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. 2 mm
Řezný výkon v oceli max. 2 mm
Řezný výkon v hliníku max. 3 mm
Šířka řezu 5 mm
Druh produktu nůžky na plech
Poloměr nejmenší křivky 245 mm
Vlastnosti Svítilna LED
Hmotnost 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72303362000
EAN / GTIN 4014586900018
Číslo výrobce 72303362000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Díky vysoce pevným nožům je ideální pro vyztužování profilů v sádrokartonových konstrukcích a řezy v nerezové oceli,,Robustní řezná hlava pro stacionární použití.
  • Stroj lze snadno upnout do svěráku,,Levé a pravé zakřivené řezy i řezání bez zkreslení je možné pouze s jedním průtokovým třískem,,Výkonný motor se silnou trakcí i pro nejnáročnější práce.
  • Vhodný pro spirálové kanály se spojovacími švy 4 x 0,75 mm,,Ideální pro řezání profilů na délku,,Ideální pro odřezávání a výřezy,,Motor s mimořádným výkonem a stabilitou,,Řezný kotouč s vynikající životností,,5 m kabel,,Čistý odvod třísek zabraňuje poškrábání obrobků a zranění,,Nerezová ocel do 1,5 mm,,Rozsáhlý sortiment příslušenství.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 350W
  • Výstupní výkon: 210W
  • Počet zdvihů: 1 300–2 600 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 2 - 4 m /min
  • ocel až 400 N/mm²: 2 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1,5 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 1,3 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 3 mm
  • Šířka řezu: 5 mm
  • Poloměr nejmenší křivky: 245 mm
  • Průměr ponoru: 12 mm
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,70 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku