{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 5 m | |
| Consumo de potencia | 350 W | |
| Serie | BSS 2.0 E | |
| Denominación del fabricante | BSS 2.0 E Set; Schlitzschere bis 2 mm | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Grosor del material acero 800 N/mm máx. | 1,3 mm | |
| Grosor del material acero 400 N/mm máx. | 2 mm | |
| Capacidad de corte en acero máx. | 2 mm | |
| Capacidad de corte en aluminio máx. | 3 mm | |
| Ancho de corte | 5 mm | |
| Tipo de producto | cizallas para chapa | |
| Radio de la curva más pequeña | 245 mm | |
| Características | Lámpara LED | |
| Peso | 1,7 kg |
| Número de artículo | 72303362000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900018 | |
| Número del fabricante | 72303362000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |