• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cisaille jusqu'à 2 mm,,Set BSS 2.0 E

Réf.: 72303362000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur de câble 5 m
Puissance absorbée 350 W
Série BSS 2.0 E
Référence fabricant BSS 2.0 E Set; Schlitzschere bis 2 mm
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. 1,3 mm
Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. 2 mm
Capacité de coupe dans l’acier max. 2 mm
Capacité de coupe dans l’aluminium max. 3 mm
Largeur de coupe 5 mm
Type de produit cisaille à tôle
Rayon de la courbe minimale 245 mm
Caractéristiques Lampes à LED
Poids 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 72303362000
EAN / GTIN 4014586900018
Réf. fabricant 72303362000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Avec des lames extrêmement résistantes, idéales pour les profilés de renfort dans les applications de pose à sec et pour les découpes dans l’acier inoxydable.
  • ,Tête de coupe robuste pour une utilisation fixe.
  • Possibilité de serrer la machine dans un étau.
  • ,Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.
  • ,Moteur à entraînement puissant, même pour les tâches les plus difficiles.
  • Convient aux tuyaux métalliques spiralés avec couturage 4 x ,75 mm,Convient parfaitement pour la mise en longueur de profilés.
  • ,Idéale pour les coupes et les découpes.
  • ,Moteur particulièrement puissant et robuste.
  • ,Couteaux extrêmement durables.
  • ,Câble de 5 m.
  • ,L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures.
  • ,Acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
  • ,Large gamme d'accessoires.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 350W
  • Puissance: 210W
  • Cadence: 1 300 - 2 600 1 tr/min
  • Vitesse de coupe: 2 - 4 m/min
  • acier jusqu’à 400 N/mm²: 2 mm
  • acier jusqu’à 600 N/mm²: 1,5 mm
  • acier jusqu’à 800 N/mm²: 1,3 mm
  • Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm²: 3 mm
  • Largeur de coupe: 5 mm
  • Rayon de la courbe minimale: 245 mm
  • Diamètre du plongeur: 12 mm
  • Câble avec fiche: 5 m
  • poids selon EPTA: 1,70 kg