{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 4 m | |
| Clase de cable | H07RN-F | |
| Serie | CG | |
| Denominación del fabricante | CG 15-125 BLP | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Potencia generada | 1.500 W | |
| Particularidad | Control de temperatura; Freno de escape; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Sistema antivibración; Tuerca de apriete rápido; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra retroceso; protección contra sobrecargas | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 2,2 kg |
| Número de artículo | 72250860000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900650 | |
| Número del fabricante | 72250860000 | |
| Número L | L00020 110455 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |