Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm, CG 15-125 BLP

Artiklové číslo: 72250860000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 4 m
Třída kabelu H07RN-F
Řada CG
Označení výrobce CG 15-125 BLP
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Odevzdaný výkon 1 500 W
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Doběhová brzda; Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce; Kontrola teploty; Rychloupínací matice; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72250860000
EAN / GTIN 4014586900650
Číslo výrobce 72250860000
L-číslo L00020 110455
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Maximální životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s plně uzavřeným krytem motoru a samostatně instalovanou elektronikou motoru.,Optimální ochrana motoru proti agresivnímu keramickému a minerálnímu prachu, čímž se snižují prostoje a náklady na údržbu.,Komplexní ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému spuštění, kontrole prostoje, elektronické ochraně proti přetížení, předvolbě otáček, kontrole zpětného rázu, antivibrační rukojeti a brzdě.,Optimální chlazení a kontrola teploty,Očko pro karabinu k zajištění úhlové brusky proti pádu při práci ve velkých výškách.,Hmotnost pouze 2,2 kg při příkonu 1 5 W pro vynikající poměr hmotnost/výkon.,Rychloupínací matice v rozsahu dodávky pro výměnu brusiva bez použití nářadí během několika sekund.,Práce s nízkou únavou díky štíhlým úchopovým rozměrům, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.,Nová antivibrační rukojeť zvyšuje pevnost úchopu až o 16 % ve srovnání s běžnými rukojeťmi.
  • Vibrace jsou rovněž minimalizovány.
  • Průmyslový kabel H7, délka 4 m.