{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Serie | CG | |
| Herstellerbezeichnung | CG 15-125 BLP | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Abgabeleistung | 1.500 W | |
| Besonderheit | Antivibrationssystem; Auslaufbremse; Kompakte Bauform; Rückschlagschutz; Sanftanlauf; Schnellspannmutter; Temperaturüberwachung; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; Überlastschutz | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,2 kg |
| Artikelnummer | 72250860000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900650 | |
| Herstellernummer | 72250860000 | |
| L-Nummer | L00020 110455 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |