Czujnik zegarowy z mostkiem do pomiaru g

Nr art.: 7218A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 7218A
EAN / GTIN 4946368851921
Numer producenta 7218A
Numer L L40700 129322
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten miernik głębokości, składający się z czujnika zegarowego i mostka pomiarowego, oferuje następujące zalety: Hartowany, precyzyjnie szlifowany i docierany mostkowy element pomiarowy.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7218S
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Równość nawierzchni mostu: 5
  • Dokładność: +/-0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Skok: 1 cale
  • Zakres pomiarowy: 0-8
  • Wkładki pomiarowe: Kulka, R = 1,5 mm (nr 21JZA242)
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Przedłużki: 1, 2, 4″
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box without spindle lifting lever, with carbide tipped ball point contact element (21JZA242), extension rods (3 pcs.)