Číslicový měřicí přístroj s hloubkovým měřicím můstkem, 0-8″, kulový hrot sondy, základna 4″

Artiklové číslo: 7218A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 7218A
EAN / GTIN 4946368851921
Číslo výrobce 7218A
L-číslo L40700 129322
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Opis:

Ten miernik głębokości, składający się z czujnika zegarowego i mostka pomiarowego, oferuje następujące zalety: Hartowany, precyzyjnie szlifowany i docierany mostkowy element pomiarowy.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7218S
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Równość nawierzchni mostu: 5
  • Dokładność: +/-0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Skok: 1 cale
  • Zakres pomiarowy: 0-8
  • Wkładki pomiarowe: Kulka, R = 1,5 mm (nr 21JZA242)
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Przedłużki: 1, 2, 4″
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box without spindle lifting lever, with carbide tipped ball point contact element (21JZA242), extension rods (3 pcs.)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku