Comparateur avec pont de mesure de profondeur, 0-8″, embout de mesure à bille, 4″ Base

Réf.: 7218A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 7218A
EAN / GTIN 4946368851921
Réf. fabricant 7218A
Article hors catalogue L40700 129322
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce dispositif de mesure de profondeur composé d'un comparateur et d'un pont de mesure vous offre les avantages suivants : Surface du pont de mesure trempée, rectifiée avec précision et rodée.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7218S
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-0,002”
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Course: 1”
  • Plage de mesure: 0 - 8
  • Touches de mesure: Bille, R = 1,5 mm (n° 21JZA242)
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Rallonges: 1, 2, 4 »
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans une boîte sans levier de levage, avec insert de mesure à billes en carbure rapporté (21JZA242), tiges d’extension (3 pièces)