Merilnik s številčnico in mostičkom za merjenje globine, 0-8″, konica kroglične sonde, 4″ podstavek

Št. art.: 7218A
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
Številka izdelka 7218A
EAN/GTIN 4946368851921
Številka proizvajalca 7218A
L-število L40700 129322
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta globinomer, sestavljen iz številčnice in merilnega mostu, vam ponuja naslednje prednosti: Kaljena, natančno brušena in prirobljena površina merilnega mostička.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 7218S
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Most za ravnost: 5
  • Točnost: +/-0,002”
  • Velikost / dimenzija: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hod: 1”
  • Merilno območje: 0 – 8
  • Merilni nastavek: Kroglica, R = 1,5 mm (št. 21JZA242)
  • Delitev skale: 0,001”
  • Podaljški: 1, 2, 4”
  • Inč/Metrični: colske mere

Obseg dobave:

V škatli brez dvigalne ročice, s kroglico iz trdega kovinskega materiala (21JZA242), podaljški (3 kos)