Czujnik zegarowy z mostkiem do pomiaru g

Nr art.: 7211A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita L 190 mm
Szerokość całkowita B 165 mm
Wys. całkowita H 50 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,015 mm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7211A
EAN / GTIN 4946368851815
Numer producenta 7211A
Numer L L40010 13850
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten miernik głębokości, składający się z czujnika zegarowego i mostka pomiarowego, oferuje następujące zalety: Hartowany, precyzyjnie szlifowany i docierany mostkowy element pomiarowy.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7211
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Równość nawierzchni mostu: 5
  • Dokładność: +/-15 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Skok: 10
  • Wkładki pomiarowe: Kula, R=1,5 mm (nr: 21JAA224)
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Przedłużki: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever, with carbide tipped ball point contact element (21JAA224), extension rods (5 pcs.)