Merilo s številčnico in globinskim merilnim mostom 0-200 mm, kroglični merilni vložek, podstavek 63,5 mm

Št. art.: 7211A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Skupna dolžina 190 mm
Celotna širina 165 mm
Celotna višina 50 mm
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Točnost 0,015 mm
Delitev skale 0,01 mm
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7211A
EAN/GTIN 4946368851815
Številka proizvajalca 7211A
L-število L40010 13850
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta globinomer, sestavljen iz številčnice in merilnega mostu, vam ponuja naslednje prednosti: Kaljena, natančno brušena in prirobljena površina merilnega mostička.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 7211
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Most za ravnost: 5
  • Točnost: +/-15 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hod: 10
  • Merilni nastavek: Krogla, R=1,5 mm (št.: 21JAA224)
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Podaljški: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

V škatli Vključuje dvigalo, vključuje s trdim kovinskim vložkom opremljeno merilno kroglico (21JAA224), podaljške (5 kosov)