{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva | 190 mm | |
| Larghezza complessiva | 165 mm | |
| Altezza complessiva | 50 mm | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Limite d’errore | 0,015 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 7211A | |
| EAN / GTIN | 4946368851815 | |
| Codice del produttore | 7211A | |
| Numero-L | L40010 13850 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |