Comparator cu cadran cu pod de măsurare a adâncimii 0-200 mm, inserție de măsurare cu bilă, bază de 63, 5 mm

Cod articol.: 7211A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală L 190 mm
Lăţimea totală B 165 mm
Înălţimea totală H 50 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 7211A
EAN / GTIN 4946368851815
Număr producător 7211A
L-Număr L40010 13850
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest instrument de măsurare a adâncimii format dintr-un comparator și o punte de măsurare vă oferă următoarele avantaje: Suprafața punții de măsurare călite, rectificate cu precizie și șlefuite.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7211
  • Digital/analogic: Analogic
  • Punte de planeitate: 5
  • Precizie: +/-15 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Cursă: 10
  • Vârf de măsurare: Bilă, R=1,5 mm (nr.: 21JAA224)
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Prelungitoare: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie Include pârghie de ridicare, include inserție de măsurare cu bile din metal dur (21JAA224), tije de prelungire (5 bucăți)