koło wentylowane

Nr art.: 72107G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość piasty 75 mm
Średnica otworu 25 mm
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Nośność sztuki 125 kg
Nośność w zestawie 250 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72107G
EAN / GTIN 4017976721071
Numer producenta 72107G
Numer L L90070 415
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Czarne opony na felgach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85
  • Opony: Blok 4 PR
  • felga: Tworzywo sztuczne w kolorze szarym
  • ułożyskowanie koła: łożysko toczne
  • Długość piasty (mm): 75 przesuniętych
  • Średnica otworu (mm): 25