Lufthjul

Art.-nr.: 72107G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Navlængde 75 mm
Boringsdiameter 25 mm
Hjulleje rulleleje
Produkttype hjul
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle luftdæk
Farve, dæk sort
Materiale, fælge kunststof
Bæreevne pr. stk. 125 kg
Bæreevne i sæt 250 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 72107G
EAN/GTIN 4017976721071
Producentnummer 72107G
L-nummer L90070 415
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Sorte pneumatiske dæk på glasfiberforstærket plast fælg, nav med rullelejer.

Egenskab:

  • Samlet lastkapacitet (kg): 250
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
  • Dæk: Blok 4 PR
  • Fælg: Plastic grå
  • Hjulleje: Rullelejer
  • Navlængde (mm): 75 forskydning
  • Hul Ø (mm): 25