Luchtband

Artikelnummer: 72107G
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72107G
EAN/GTIN 4017976721071
Nummer fabrikant 72107G

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte luchtbanden op stalen of glasvezel-versterkte kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 260 x 85
Wielen: Blok 4 PR
Velg: kunststof grijs
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25