{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de moyeu | 75 mm | |
| Diamètre d’alésage | 25 mm | |
| Position des roues | roulement à rouleaux | |
| Type de produit | roue | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 85 mm | |
| Matériau roue/roulette | bandage pneumatique | |
| Couleur bandage | noir | |
| Matériau jante | plastique | |
| Charge admissible par pièce | 125 kg | |
| Charge admissible dans le jeu | 250 kg |
| Référence article | 72107G | |
| EAN / GTIN | 4017976721071 | |
| Réf. fabricant | 72107G | |
| Article hors catalogue | L90070 415 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |