Support blocks for continuous adjustment, combination

Nr art.: 72041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Długość L 122 mm
Wysokość H 105 mm; 145 mm
Opis kształtu równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72041
EAN / GTIN 4020772072049
Numer producenta 72041
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping pads, adjustable, combination, with helical toothing. Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • Combination: CKG
  • H min: 105 mm
  • H max.: 145 mm
  • Lower part: C
  • H1: 122
  • Upper part: K / G.
  • H2: 24 / 44
  • Weight: 4500 g