• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vpenjalne blazinice, neskončno nastavljive, kombinacija

Št. art.: 72041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Dolžina L 122 mm
Višina H 105 mm; 145 mm
Opis oblike vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72041
EAN/GTIN 4020772072049
Številka proizvajalca 72041
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalne blazinice, nastavljive, kombinirane, s poševnimi zobmi. Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Lastnosti:

  • Kombinacija: CKG
  • H min: 105 mm
  • H maks: 145 mm
  • Spodnji del: C
  • H1: 122
  • Zgornji del: K / G.
  • H2: 24/44
  • Masa: 4500 g