Tamponi di serraggio, regolabili di continuo, combinati

Codice art.: 72041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 122 mm
Altezza H 105 mm; 145 mm
Descrizione della forma es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72041
EAN / GTIN 4020772072049
Codice del produttore 72041
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio, regolabili, combinati, con dentatura elicoidale. Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Combinazione: CKG
  • H min: 105 mm
  • H max: 145 mm
  • Base: C
  • H1: 122
  • Parte superiore: K / G..
  • H2: 24 / 44
  • peso: 4500 g