{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Materiał |
Stal walcowana
|
|
| średnica końcówki |
3,5 mm
|
|
| Długość całkowita L |
570 mm
|
|
| Norma |
DIN 5256
|
|
| Właściwości |
Wymienne końcówki; mechanizm ustalający
|
|
| Oznaczenie producenta |
Sicherungsringzange, Typ: J5
|
|
| Kształt szczęk |
prostych
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Kształt końcówki |
Spiczaste
|
|
| Materiał ostrza |
Stal specjalna
|
|
| Możliwość użycia do |
Wewnętrzne pierścienie osadcze
|
|
| Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze |
122 mm
|
|
| Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze |
300 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub przetykowy
|
|
| Platformy, DIN 5256 |
kształt C
|
|
| Kolor |
Czarny
|
|
| Materiał, uchwyt |
stal
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczypce do pierścieni osadczych
|
|
| Powierzchnia |
lakierowane proszkowo
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowane w oleju
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 719795 J5 | |
| EAN / GTIN | 4003773024910 | |
| Numer producenta | 44 10 J5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |