Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J5

Prekės Nr.: 719795 J5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Sicherungsringzange, Typ: J5
Spalva juoda
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Forma smailės smail.
Smailės skersmuo 3,5 mm
Viršūnės padėtis ties.
Viršūnės medžiaga specialusis plienas
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Fiksavimo žiedo paskirtis, DIN ISO 5256 vidiniams fiksavimo žiedams
Skirta skersmeniui min., vidiniams fiksavimo žiedams 122 mm
Skirta skersmeniui maks., vidiniams fiksavimo žiedams 300 mm
Medžiaga, rankena plieninis vamzdis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis fiksavimo žiedų replės
Savybės keičiama viršūnė
Apdirbama medžiaga valcuotas plienas
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Gamybos metodas grūdint. alyva
Standartas DIN ISO 5256
Visas ilgis 570 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719795 J5
EAN / GTIN 4003773024910
Gamintojo numeris 44 10 J5
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu.
Su įmontuotais smaigaliais.
C forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.