Kliešte na poistné krúžky J5

Č. pol.: 719795 J5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok šikmý

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok šikmý
Celková dĺžka 570 mm
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 122 mm - 300 mm
⌀ hrotov 3,5 mm
Norma DIN 5256 C
Tvar C
Tvar čeľustí rovné
Materiál Valcovaná oceľ
Materiál hrotu Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením Áno
Vymeniteľný hrot Áno
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719795 J5
EAN/GTIN 4003773024910
Číslo výrobcu 44 10 J5

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z oceľového plechu s blokovacím zariadením.
S nasadenými presnými hrotmi.
Tvar C − rovné čeľuste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely