Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: J51

Nr art.: 719795 J51
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
Materiał
Stal walcowana
średnica końcówki
3,5 mm
Długość całkowita L
590 mm
Norma
DIN 5256
Właściwości
Wymienne końcówki; mechanizm ustalający
Oznaczenie producenta
Sicherungsringzange, Typ: J51
Kształt szczęk
wygięty
Położenie szczęk
odsadzone
Kątowniki, odsadzone
90 stopni
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze
122 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze
300 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256
kształt D
Kolor
Czarny
Materiał, uchwyt
stal
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Metoda produkcji
Hartowane w oleju
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719795 J51
EAN / GTIN 4003773024958
Numer producenta 44 20 J51
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

Zatosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.