{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | Oţel laminat | |
| Diametru vârf | 3,5 mm | |
| Lungimea totală L | 570 mm | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile; element de blocare | |
| Denumirea producătorului | Sicherungsringzange, Typ: J5 | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Materialul vârfului | Oţel special | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță interioare | |
| Diametru min., Inele de siguranță interioare | 122 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță interioare | 300 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Formă, DIN 5256 | Forma C | |
| Culoarea | negru | |
| Material, mâner | oțel | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 719795 J5 | |
| EAN / GTIN | 4003773024910 | |
| Număr producător | 44 10 J5 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |