Tikslios fiksavimo žiedų replės J21

Prekės Nr.: 719770 J21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, lenktas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, lenktas
visas ilgis 165 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 19 mm - 60 mm
Smaigalių ⌀ 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Žiaunų forma Galai lenkti 90° kampu
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juoda
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719770 J21
EAN / GTIN 4045197504067

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
D forma − lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį