Cordless universal magnetic core drill for up to 35 mm, AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Nr art.: 71700463000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Oznaczenie producenta AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Skok wrzeciona 135 mm
Mocowanie magnetyczne tak
Długość stopy magnetycznej 195 mm
Szerokość stopy magnetycznej 70 mm
Maks. siła mocowania magnesu 9 000 N
Maks. głębokość wiercenia 50 mm
Maks. rozmiar śruby M14
Z funkcją udaru nie
Średnica maks., stal 31 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Do materiału stal; stal stopowa
Rodzaj uchwytu narzędziowego MK2
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 12,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71700463000
EAN / GTIN 4014586899602
Numer producenta 71700463000
Numer L L00020 110327
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Extremely wear-resistant and durable tool concept thanks to brushless motor as well as high material quality and workmanship.
  • Designed for up to 6, holes during a 3 h usage period.
  • ,Small and light tool with increased work progress of up to 25%, offering unique productivity and battery life compared with the competition.
  • Using 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE batteries, up to 48 holes can be drilled per battery charge (carbide core drill bit, diameter 18 mm, S235 12 mm).
  • ,Weighing 12.
  • 2 kg, it’s the lightest cordless universal core drill in the world.
  • Maximum flexibility for all mobile drilling work, such as core drilling, twist drilling, tapping, countersinking and reaming thanks to forward/reverse running, electronic speed setting and a 26 mm stroke range.
  • ,Intuitive operating concept avoids mix-ups and can be clearly seen by the user.
  • ,Convenient magnetic holding force display helps the user to reliably position the tool.
  • ,Tilt sensor stops the drill motor when the tool slips or tilts.
  • ,MT2 tool mounting for direct use of industrial tools.
  • ,Secure positioning thanks to extra narrow permanent magnet with magnetic bias for convenient and simple alignment.
  • ,Speed saving ″memory function″.
  • ,Compatible with Bosch Professional 18 V batteries (available since 28) and AMPShare batteries.
  • ,COOLPACK 2.
  • technology delivers a 135% longer battery life and therefore makes longer operating times possible.
  • ,State-of-the-art cell technology and intelligent battery management deliver 87% more power than with conventional batteries.
  • ,ProCORE Li-Ion battery with high-power cells, charge status indicator and “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • ECP protects against overload, overheating and total discharge.
  • ,* Also available with accessories.
  • ,** Outstanding performance with AMPShare ProCore 18 V 8.
  • Ah / 12.
  • Ah

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Battery pack compatibility: Li-Ion / Procore Li-Ion**
  • Battery pack interface: 18 V AMPShare
  • Motor: brushless
  • Load speed: 130 - 520 min⁻¹
  • Toolholder: MK 2
  • HM core drill max. Ø: 35 mm
  • HSS core Ø drill max.: 35 mm
  • Core drill drilling depth max.: 50(75)* mm
  • Spiral drills max. Ø: 18 mm
  • Tapping: M 14
  • Lower max. Ø: 31 mm
  • Rubbing max. Ø: 18 mm
  • Core drill chuck: 3/4 in Weldon
  • Core drill change: tool-free
  • Stroke: 135 mm
  • Total stroke range: 260 mm
  • Magnet retaining force: 9 000 N.
  • Magnetic base dimensions: 195 x 70 mm
  • Weight without battery: 12.20 kg