Mașină de găurit universală cu acumulator, până la 35 mm, AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Cod articol.: 71700463000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 130 min-1
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.; 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 12 Ah
Turaţie, max. 520 min-1
Denumirea producătorului AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Cursă ax 135 mm
Montare magnetică ja
Lungime talpă magnetică 195 mm
Lăţime talpă magnetică 70 mm
Forță de menținere magnetică max. 9.000 N
Adâncime de găurire max. 50 mm
Dimensiune șurub max. M14
Cu funcție de impact nein
Diametru max., oțel 35 mm; 31 mm
Tip produs Maşină de carotat
Turaţie 1
Recomandat pentru material oţel superior; oțel
Execuția suportului de scule MK2
Găurire/ teşire/ alezare oțel
Model constructiv motor Motor fără perii
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 12,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71700463000
EAN / GTIN 4014586899602
Număr producător 71700463000
L-Număr L00020 110327
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii și materialelor și manoperei de înaltă calitate.
  • Proiectat pentru până la 6 găuri de găurire cu un timp de funcționare de 3 h.,Mașină mică și ușoară cu un progres de lucru cu până la 25% mai mare, cu o productivitate și o durată de viață a bateriei de neegalat în comparație cu concurența.
  • Cu bateria AMPShare ProCORE de 18 V 12 Ah, se pot efectua până la 48 de găuri per încărcare a bateriei (burghiu cu carbură, Ø 18 mm, S235 12 mm),La 12,2 kg, cel mai ușor burghiu universal fără fir din lume.
  • Datorită rotirii în sensul acelor de ceasornic / acelor de ceasornic, a reglării electronice a vitezei și a intervalului de cursă de 26 mm, flexibilitate maximă pentru toate lucrările de găurire mobile, cum ar fi găurirea cu carotă, găurirea prin răsucire, tarodarea, scobirea și alezarea,Concept de operare intuitiv și fără confuzii în câmpul vizual al utilizatorului,Afișajul magnetic convenabil al forței de fixare sprijină poziționarea sigură a mașinii,Senzorul de înclinare oprește imediat motorul burghiului dacă mașina alunecă sau se înclină,Suportul de scule MK2 pentru utilizarea directă a sculelor industriale,Suport sigur datorită magnetului permanent extra îngust cu premagnetizare pentru aliniere comodă și ușoară.
  • Memorie de viteză ″Memory Function″.,Compatibil cu acumulatorii reîncărcabili Bosch Professional de 18 V de la 28 și cu acumulatorii AMPShare.,Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a acumulatorului cu 135 % mai mare și permite astfel o durată de funcționare mai lungă.,Tehnologia de ultimă generație a celulelor și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură cu 87 % mai multă putere decât în cazul acumulatorilor reîncărcabili convenționali.,Acumulator ProCORE Li-ion cu celule de mare putere, indicator al nivelului de încărcare și ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP protejează bateria împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,* opțional cu accesorii,** Performanță maximă cu AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.Ah

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion**
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Motor: fără perii
  • Viteză de încărcare: 130 - 520 min¹
  • Portsculă: MK 2
  • Burghiu cu miez HM max. Ø: 35 mm
  • Burghiu cu miez HSS max. Ø: 35 mm
  • Adâncime de găurire max.: 50(75)* mm
  • Burghie în spirală Ø max: 18 mm
  • Filetare: M 14
  • Ø max. Coborâre: 31 mm
  • Presiune max. De frecare: 18 mm
  • Mandrină de găurit cu miez: 3/4 în Weldon
  • Schimbare burghiu de miez: fără unelte
  • Cursă: 135 mm
  • Interval total cursă: 260 mm
  • Forţa magnetului: 9 000 N.
  • Dimensiunile bazei magnetice: 195 x 70 mm
  • Greutate fără acumulator: 12,20 kg