{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
| Označení výrobce | AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Zdvih vřetena | 135 mm | |
| Magnetické upevnění | ano | |
| Délka magnetické nohy | 195 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 70 mm | |
| Magnetická přídržná síla max. | 9 000 N | |
| Hloubka vrtání max. | 50 mm | |
| Velikost šroubů max. | M14 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Průměr max., ocel | 31 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Vhodné pro materiál | ocel; ušlechtilá ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | MK2 | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | ocel | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 12,2 kg |
| Katalogové číslo | 71700463000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899602 | |
| Číslo výrobce | 71700463000 | |
| L-číslo | L00020 110327 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |