{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 12 Ah | |
| Denominación del fabricante | AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Carrera de husillo | 135 mm | |
| Fijación magnética | sí | |
| Longitud pie magnético | 195 mm | |
| Anchura pie magnético | 70 mm | |
| Fuerza de retención del imán | 9.000 N | |
| Profundidad de perforación máx. | 50 mm | |
| Tamaño de tornillo máx. | M14 | |
| Con función de percusión | no | |
| Diámetro máx., acero | 31 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Para material | acero; acero fino | |
| Versión portaherramientas | MK2 | |
| Perforación/avellanado/escariado en | acero | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 12,2 kg |
| Número de artículo | 71700463000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899602 | |
| Número del fabricante | 71700463000 | |
| Número L | L00020 110327 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |