Koła skrętne

Nr art.: 71602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71602
EAN / GTIN 4017976716022
Numer producenta 71602
Numer L L90080 1048
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami z TPE (elastomer termoplastyczny). Felgi z tworzywa sztucznego, piasta na łożyskach rolkowych i osłona przed przetarciem. Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 135
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Opony: TPE
  • Wysokość zabudowy (mm): 165
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 105 × 80
  • Odległości między otworami (mm): 80/76 x 60
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 9