Vrtljivo kolesce

Št. art.: 71602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Vrsta pritrditve vijačeno
Višina izvedbe 165 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Material, platišče umetne mase
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 135 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71602
EAN/GTIN 4017976716022
Številka proizvajalca 71602
L-število L90080 1048
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer). Plastična platišča, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom in varovala navojev. Zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Pnevmatike ne puščajo sledi.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 135
  • Velikost kolesa (mm): 125 x 32
  • Pnevmatike: TPE
  • Skupna višina (mm): 165
  • Privijačena plošča (mm): 105 x 80
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 80/76 x 60
  • Ø luknje za vijake (mm): 9