Drejelige hjul

Art.-nr.: 71602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Hjulleje rillekugleleje
Rulletype styrehjul
Monteringstype skruet sammen
Konstruktionshøjde 165 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Materiale, fælge kunststof
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 135 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71602
EAN/GTIN 4017976716022
Producentnummer 71602
L-nummer L90080 1048
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade. Hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer). Plastfælge, nav med kuglelejer med dybe rillekugler og gevindbeskyttere. Meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Dæk uden mærkning.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 135
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
  • Dæk: TPE
  • Samlet højde (mm): 165
  • Skrueplade (mm): 105 x 80
  • Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
  • Skruehul Ø (mm): 9