Ruota girevole

Codice art.: 71602
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera a gola profonda
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 165 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Materiale cerchione plastica
Campo di impiego carrelli
Portata in set 135 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71602
EAN / GTIN 4017976716022
Codice del produttore 71602
Numero-L L90080 1048
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico). Cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda e parafili. pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 135
  • Dimensione ruota (mm): 125 x 32
  • Gomme: TPE
  • Altezza struttura (mm): 165
  • Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
  • Ø dei fori della vite (mm): 9