{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Pomiar | TRUE RMS (AC+DC) | |
| Pomiar rezystancji min. | 0,1 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 4 000 MΩ | |
| Min. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji | 0,1 MΩ | |
| Maks. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji | 4 000 MΩ | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 0 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 600 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 0 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 400 A | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 0 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd stały (DC) min. | 0 mA | |
| Prąd stały (DC) maks. | 400 A | |
| Napięcie stałe (DC) min. | 0 V | |
| Napięcie stałe (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne | |
| warianty pomiaru | Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT III | |
| Norma | IEC 61010 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Masa | 1 100 g |
| Numer artykułu | 715PB | |
| EAN / GTIN | 3148519381542 | |
| Numer producenta | 715PB | |
| Numer L | L60130 11060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |