{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Affichage | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Procédé de mesure | TRUE RMS (AC+DC) | |
| Mesure de résistance min. | 0,1 Ω | |
| Mesure de résistance max. | 4 000 MΩ | |
| Résistance d’isolement min., mesure de la résistance | 0,1 MΩ | |
| Résistance d’isolement max., mesure de la résistance | 4 000 MΩ | |
| Tension de mesure min., mesure de tension | 0 V | |
| Tension de mesure max., mesure de tension | 600 V | |
| Affichage (c.c.) min. | 0 V | |
| Affichage (c.c.) max. | 600 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 0 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 600 V | |
| Courant alternatif (c.a.) min. | 0 mA | |
| Courant alternatif (c.a.) max. | 400 A | |
| Tension alternative (c.a.) min. | 0 V | |
| Tension alternative (c.a.) max. | 600 V | |
| Courant continu (c.c.) min. | 0 mA | |
| Courant continu (c.c.) max. | 400 A | |
| Tension continue (c.c.) min. | 0 V | |
| Tension continue (c.c.) max. | 600 V | |
| Affichage | LCD | |
| Ecran éclairé | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | multimètre | |
| Variantes de mesure | contrôle de diodes; contrôle de continuité; mesure de tension; mesure de la résistance | |
| Type de courant | courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.) | |
| Avec écran | oui | |
| Catégorie de surtension | CAT III | |
| Norme | IEC 61010 | |
| matériau boîtier | Plastique | |
| Poids | 1 100 g |
| Référence article | 715PB | |
| EAN / GTIN | 3148519381542 | |
| Réf. fabricant | 715PB | |
| Article hors catalogue | L60130 11060 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |